発泡丸棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「発泡丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロール棒」、「スチロール 丸棒」、「柔らかい 棒」などの商品も取り扱っております。

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ PET100 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番 EA930PB-30 形状 丸形 直径(Φmm) 30 長さ(m) 1 適合目地幅(mm) 21~25 直径(Φmm)×長さ(m) 30×1 危険物の類別 非危険物
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質 ポリエチレン樹脂 100% 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PB-15 形状 丸形 直径(Φmm) 15 長さ(m) 10 適合目地幅(mm) 12~13 直径(Φmm)×長さ(m) 15×10 危険物の類別 非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番 EA930PB-25 形状 丸形 直径(Φmm) 25 長さ(m) 1 適合目地幅(mm) 18~21 直径(Φmm)×長さ(m) 25×1 危険物の類別 非危険物
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質 ポリペンコアセタール 長さ公差(mm) 0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PB-5 形状 丸形 直径(Φmm) 5 長さ(m) 10 適合目地幅(mm) 3~4 直径(Φmm)×長さ(m) 5×10 危険物の類別 非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状 パイプ 材質 基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 489-6301 質量(g) 205 取付方式 背割れタイプ 長さ(m) 2 内径(Φmm) 49 外径(Φmm) 69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番 EA930PB-40 形状 丸形 直径(Φmm) 40 長さ(m) 1 適合目地幅(mm) 29~34 直径(Φmm)×長さ(m) 40×1 危険物の類別 非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質 高発泡ポリエチレン 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷