- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 発泡洗浄器のおすすめ人気ランキング
発泡洗浄器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新107件の「発泡洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡洗浄装置」、「エアームースガン」、「泡洗浄ガン」などの商品も取り扱っております。
洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄
幅(mm)
362
高さ(mm)
967
奥行(mm)
351
タンク容量(L)
18
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MK-2
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×460
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
1600
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。
トラスコ品番
199-4576
幅(mm)
170
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
455
奥行(mm)
190
使用pH範囲
2~12
最大容量(L)
3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別
本体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×360×216
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)
1
付属品
セーフティバルブ付
トラスコ品番
855-1502
材質
(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)
130×200×315
質量(kg)
0.6
最大圧力(bar)
3
使用pH範囲
2~12
使用可能液体
酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番
2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
濃密泡が汚れを包み込み強力洗浄。作業時間と労力を軽減。
密着性の高い泡が壁・天井などの垂直面にも定着。
材質
【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー
質量(g)
約1050
サイズ(mm)
W180×D180×H390
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)
約1500
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×135×315
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容
スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MK-1
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×340
ノズル長(mm)
304
ホース長さ(mm)
940
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体
中性洗剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)
22.7
エスコ品番
EA115MK-3
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮
質量(kg)
12.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
305×430
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
3000
危険物の類別
非危険物
1個
¥150,000
税込¥165,000
翌日出荷
セット内容
コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル
材質
コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮
質量(g)
770
外形寸法(mm)
350×145×210
容量(L)
1.4
使用温度(℃)
40
使用pH範囲
1~14(コンテナ)
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118×93×118
対応機種
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体
弱酸性~弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
水道に接続するだけで自動的に洗浄剤を希釈(7~200倍まで対応)し、発泡して噴霧することができます。
床洗浄に便利です。
水道につなぐだけでOK
電気や高圧エアーを使わない水流式です。水道につなぐだけで、後はトリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発泡散布できます。
広範囲の洗浄に便利です
洗剤を泡にして一気に散布できますので、むらなく洗浄できます。作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。
水流式フォーマーS専用延長ノズル(オプション)を使えば、ラクな姿勢で床洗浄が行え、洗浄剤の飛散を抑えられます。
容量(L)
1.4
繰り返し・詰め替え
対応
1個(1.4L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷