- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 生ゴミ処理
- 発酵 容器のおすすめ人気ランキング
発酵 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新181件の「発酵 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付きバケツ」、「ステンレス タンク 100l」、「バケツ コック付き」などの商品も取り扱っております。
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
15
外寸(mm)
Φ307×402
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約980
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)
19.8
仕様
ハンドル、蛇口コック付
種別
20EM
材質
本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)
色
本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色
外寸(mm)
Φ342×422
内寸(mm)
Φ306×264
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質
本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約370×360×490
色
ベージュ
質量(g)
1920
容量(L)
約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332
大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×307×412(蛇口までの高さ70)
材質
ポリプロピレン
TKG品番
9-0942-1201
TKG品番(2017)
6-0832-1201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質
SUS304
液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。
投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。
材質
タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン
ノズル
排出/1.5sヘルール
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等
容量(L)
20
仕様
中栓付、広口タイプ
トラスコ品番
321-6071
質量(kg)
1.4
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
材質(コック)
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
材質(パッキン)
バイトン(FKM)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60