発電機 インバーター 三相200vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「発電機 インバーター 三相200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター 三相200v」、「発電機 200v」、「発電機 単相3線」などの商品も取り扱っております。
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L) 18 トラスコ品番 496-5582 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 848×700×721 定格出力 交流100V・200V-5.5kVA 乾燥質量(kg) 118.1 連続運転時間(h) 約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷) 騒音レベル(dB(A)) 82~90(1/4負荷~定格負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7809 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 連続運転時間(h) 約4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7795 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 全長×全幅W×全高(mm) 910×530×695 連続運転時間(h) 約5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)75.4 燃料タンク容量(L) 62 電源 三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1420×650×1030 燃料 軽油 定格電流(A) 【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg) 535(整備質量:605) エンジン形式 ヤンマー 3TNV84-G 力率 三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB) 87(超低騒音型) 排出ガス対策型 第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz) 【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 60 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約7.5 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m) 74.5 音響パワーレベル(dB) 100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz) 50/60 仕様 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ 超低騒音型 使用燃料 軽油 機能 オイル警告装置 NETIS番号 KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 50 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約9.0 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m) 71 音響パワーレベル(dB) 96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。 デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。 質量(kg) 170 定格電圧(V) 100/200(切替式) 電力(W) 定格:5500、最大:6000 コンセント個数 100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1 燃料 ディーゼル/灯油(指定添加剤要) 定格電流(A) 50(100V)/27.5(200V) 起動形式 エンジン:電気起動 エンジン部総排気量(mL) 498 周波数許容変動 <±2.5% 全長×全幅W×全高(mm) 1055×550×800 燃料タンク容量(L) 11 相数 単相 エンジン形式 単気筒 空冷 4サイクル DI 力率 1 電圧変動 <±5% エンジン型式 FD192FC/E 関連資料 (1.0MB)
1台
348,800 税込383,680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V) 単相100、単相100/200 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 17 トラスコ品番 758-7911 質量(kg) 97 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 780×616×692 乾燥質量(kg) 97 連続運転時間(h) 5 エンジン形式 ヤマハ空冷4サイクル 力率 1.0 定格出力(kVA) 5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz) 55/27.5 音響パワーレベル(dB) 93
1台
579,800 税込637,780
当日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)