- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 発電機 単相3線のおすすめ人気ランキング
発電機 単相3線のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新132件の「発電機 単相3線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 200v 発電機」、「発電機 5kw」、「ディーゼルエンジン 小型」などの商品も取り扱っております。
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)
50
仕様
オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)
100
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×545×647
定格電流(A)
(単相100)25×2、(単相200)25
定格出力電流(A)
DC170
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
15
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
連続運転時間(h)
(溶接)約9.0、(発電)約5.2
エンジンメーカー
ヤマハ
エンジン形式
空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)
DC30~190
定格出力(kVA)
(単相100)2.5×2、(単相200)5
騒音値(dB(A)/7m)
60[LwA90]
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
55/27.5
電圧(V)
100/200
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
燃料タンク容量(L)
17
相数
単相(3線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ360-60i
力率
1
出力(kVA)
5.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)
単相100、単相100/200
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
17
トラスコ品番
758-7911
質量(kg)
97
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
連続運転時間(h)
5
エンジン形式
ヤマハ空冷4サイクル
力率
1.0
定格出力(kVA)
5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)
55/27.5
音響パワーレベル(dB)
93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。
デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。
質量(kg)
170
定格電圧(V)
100/200(切替式)
電力(W)
定格:5500、最大:6000
コンセント個数
100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1
燃料
ディーゼル/灯油(指定添加剤要)
定格電流(A)
50(100V)/27.5(200V)
起動形式
エンジン:電気起動
エンジン部総排気量(mL)
498
周波数許容変動
<±2.5%
全長×全幅W×全高(mm)
1055×550×800
燃料タンク容量(L)
11
相数
単相
エンジン形式
単気筒 空冷 4サイクル DI
力率
1
電圧変動
<±5%
エンジン型式
FD192FC/E
関連資料
(1.0MB)
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)
発電機:単層100
周波数(Hz)
発電機:50、60
燃料タンク容量(L)
9
定格電流(A)
発電機:25
使用燃料
ガソリン
騒音値(dB)
60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
乾燥質量(kg)
29
連続運転時間(h)
6.2[13.5]
力率
発電機:1
装備
OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)
発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.3(4.5)/3600
エンジン型式
ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法
適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数
(単3)1
仕様
出力電気方式単相2線200V用。ドア付。主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]。太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
ブレーカー容量
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
1
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能
三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
175
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1540×700×1260
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz)
乾燥質量(kg)
735(整備質量:905)
エンジン形式
クボタ V2403-K3A
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
31日以内出荷