発電機 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
99件の「発電機 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 インバーター」、「発電機 200v」、「発電機 5kw」などの商品も取り扱っております。
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz) 50/60 仕様 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ 超低騒音型 使用燃料 軽油 機能 オイル警告装置 NETIS番号 KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流/直流:100/12 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
739,800 税込813,780
11日以内出荷

定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。 デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。 質量(kg) 170 定格電圧(V) 100/200(切替式) 電力(W) 定格:5500、最大:6000 コンセント個数 100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1 燃料 ディーゼル/灯油(指定添加剤要) 定格電流(A) 50(100V)/27.5(200V) 起動形式 エンジン:電気起動 エンジン部総排気量(mL) 498 周波数許容変動 <±2.5% 全長×全幅W×全高(mm) 1055×550×800 燃料タンク容量(L) 11 相数 単相 エンジン形式 単気筒 空冷 4サイクル DI 力率 1 電圧変動 <±5% エンジン型式 FD192FC/E 関連資料 (1.0MB)
1台
348,800 税込383,680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
779,800 税込857,780
11日以内出荷

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7809 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 連続運転時間(h) 約4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)1470 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V) 三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料 軽油 全長×全幅W×全高(mm) 1850×880×1600 乾燥質量(kg) 1140 燃料タンク容量(L) 350 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m) 57/59 エンジン型式 ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA) 三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB) 86 排出ガス対策型 第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)319 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 23.1/26.2 定格電圧(V) 200/220 燃料 軽油 全長×全幅W×全高(mm) 1220×680×720 乾燥質量(kg) 289 燃料タンク容量(L) 26 相数 三相(4線式) 力率 0.8 騒音値(dB(A)/7m) 63/64 エンジン型式 クボタZ602-K3A 出力(kVA) 8.0/10 音響パワーレベル(dB) 91 排出ガス対策型 第3次
1台
1,298,000 税込1,427,800
91日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格電流(A) (交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA) 1.6 トラスコ品番 818-4618 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 22 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 65~59 燃料タンク容量(L) 4.6 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×293×467 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグ A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式 リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL) 380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に 取扱説明書 (13.9MB) 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 燃料タンク容量(L) 12.6 エンジンオイル容量(mL) 500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×445×457 タンク容量(L) 12.6 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン オイル量(L) 0.5 点火プラグ F6RTC(TORCH) 本体質量(kg) 42
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)1150 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)135 電流(A) 三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V) 三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料 軽油 全長×全幅W×全高(mm) 1850×880×1350 乾燥質量(kg) 1030 燃料タンク容量(L) 110 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m) 57/60 エンジン型式 ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA) 三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB) 87 排出ガス対策型 第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V) 発電機:単層100 周波数(Hz) 発電機:50、60 燃料タンク容量(L) 9 定格電流(A) 発電機:25 使用燃料 ガソリン 騒音値(dB) 60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 6.2[13.5] 力率 発電機:1 装備 OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA) 発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.3(4.5)/3600 エンジン型式 ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法 適合
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。 仕様 オイルアラート付き セット内容 スパークプラグレンチ 全長(mm) 412 質量(kg) 43 全幅(mm) 575 出力 AC100V タンク容量(L) 8.3 全高(mm) 465 燃料 レギュラーガソリン 始動方式 リコイルスタート(デコンプ付き)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に 付属品 点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター 定格電圧(V) AC100/DC12 定格電流(A) AC28A/DC8A 定格周波数(Hz) 50/60HZ切替式 本体質量(kg) 28 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 72-64 エンジン部総排気量(mL) 185 燃料タンク容量(L) 9.3 プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 5.7-16.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×385×473 エンジンタイプ 空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流 2.8/0.096 エンジンオイル容量(mL) 550 コンセント 15A×2個 30A×2個 関連資料 (0.76MB) 取扱説明書 (9.3MB) (2.93MB)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷