発電機 200vのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
200件の「発電機 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 200v 発電機」、「三相200v発電機」、「発電機 インバーター 三相200v」などの商品も取り扱っております。
大容量の電力を必要とする三相誘導モーターに対応する三相発電機。三相交流は大容量の電気を効率よく送ることができるため、工場を始めとした産業用設備の動力源として使用されています。
全長(mm) 655 質量(kg) 77 全幅(mm) 530 タンク容量(L) 13.5 全高(mm) 490 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V) 単相100、単相100/200 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 17 トラスコ品番 758-7911 質量(kg) 97 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 780×616×692 乾燥質量(kg) 97 連続運転時間(h) 5 エンジン形式 ヤマハ空冷4サイクル 力率 1.0 定格出力(kVA) 5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz) 55/27.5 音響パワーレベル(dB) 93
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 タンク容量(L) 9.8 定格周波数(Hz) 50・60切替 本体質量(kg) 44 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~61 コンセント出力 合計29Aまで 燃料タンク容量(L) 9.8 プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×475×525 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (15.3MB) オイル量(L) 0.55
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7809 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 連続運転時間(h) 約4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg) 130 周波数(Hz) 交流:50/60切換式 電源 USB:DC5V・1A/2.1A 定格電圧(V) 交流:単相100/単相200、直流:12 燃料 無鉛ガソリン 定格電流(A) 交流:65/30、直流:8.3 騒音値(dB) 音響パワーレベルLwA:84 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 950×765×773 燃料タンク容量(L) 25 バッテリー GTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品) 連続運転時間(h) 定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4 交流定格出力(kVA) 6.5 エンジン形式 LC190FD-2 始動方式 セルスターター/リコイルスターター 点火プラグ BPR6ES(NGK) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エンジンオイル量(L) 1.45 排気量(cc) 420 推奨エンジンオイル SAE10W-30/API分類SE級以上
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 60 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約7.5 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m) 74.5 音響パワーレベル(dB) 100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V) 100/200兼用 出力電圧(V) 100/115/200/230 出力定格容量(kVA) 3 セット内容 接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g) 16000 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×280×242 トランス オートトランス 出力コンセント容量 接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。堅牢なガードフレームが万一の衝撃にも、本体をしっかりガードします。AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
用途夜間工事の照明、電動工具の電源。 タンク容量(L) 16 全長(mm) 590 質量(kg) 43 全幅(mm) 430 全高(mm) 480 騒音値(dB) 75 連続運転時間(h) 12.5/11.5
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に 取扱説明書 (13.9MB) 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 燃料タンク容量(L) 12.6 エンジンオイル容量(mL) 500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×445×457 タンク容量(L) 12.6 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン オイル量(L) 0.5 点火プラグ F6RTC(TORCH) 本体質量(kg) 42
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。 エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。 正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。 高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。
用途屋外の作業時、イベントなどの電源に。 停電や災害時など、非常用電顕に。 仕様 オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付 トラスコ品番 195-1513 セット内容 ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル 全長(mm) 950 材質/仕上 カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板 質量(kg) 130 全幅(mm) 765 タンク容量(L) 25 全高(mm) 773 使用燃料 無鉛ガソリン 騒音値(dB) 84 連続運転時間(h) 17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷) 交流定格出力(kVA) (100・200V)6.5・3.0 始動方式 セルスターター/リコイルスターター アズワン品番 64-8555-34 直流定格出力(A) (12V)8.3
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷