発電機付 投光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
92件の「発電機付 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 投光器」、「テラスター」、「バルーン投光機」などの商品も取り扱っております。
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 直径(Φmm) 850(バルーン) 形式 急落下防止式伸縮3段(ポール) 消費電力(W) 90~300
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様 電圧範囲(V):100~240 質量(kg) 41 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 3.4
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ヤンマーLED投光機
高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様 マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他 推奨発電機:G1600iS2 質量(kg) 灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 4.0(AC100V、400W時) 電圧(V) AC100 消費電力(W) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635 全光束(Lm) 56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲 -10~40℃ 調光(W) 200/100/35 ランプの種類 LED 灯数 2 総質量(kg) 39.5
1台
589,800 税込648,780
91日以内出荷

瞬時再点灯!いざという時に便利です。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 90~300Wの連続調光ができます。 300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用
電圧(V) AC100~240 全光束(Lm) 45000/300W、16000/90W 定格ランプ電力(W) 300×1 全長×全幅W×全高(mm) 1050×1000×2750 乾燥質量(kg) 38.8 ランプの種類 LED
1台
499,800 税込549,780
91日以内出荷

キタムラ産業LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W) 90~260 電球の種類 LED 全光束(Lm) (最大)41000 寸法(mm) 1416×1226×1491~3200 質量(kg) 約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) (AC)100~240 芯数 2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃) -10~40 素子 (発光)白LED 効率 (発光)158Lm/W 使用環境湿度(%) 95RH以下 調光方式 調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子安定器搭載で全国どこでも使えます。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 300~400Wの連続調光ができます。 点灯もスムーズ!
電圧(V) AC100~240 全光束(Lm) 38000 定格ランプ電力(W) 400×1 全長×全幅W×全高(mm) 1050×1000×2750 乾燥質量(kg) 37.2 ランプの種類 メタルハライド
1台
399,800 税込439,780
91日以内出荷

軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。 トラスコ品番 194-7810 質量(kg) 34.6 周波数(Hz) 60 電源(V) 100 消費電力(W) 700 コード長さ(m) 1.2 アズワン品番 64-8771-60 明るさ(Lm) 38300
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

目に優しくてソフトな照明 作業効率がアップ!影ができない照明 補助灯装備で作業準備がスムーズ フォークリフトで運搬可能 環境対応ボディのエコベース発電機搭載
型式 DA-3100SSEIV 質量(kg) (整備)358 燃料 軽油 全光束(Lm) 110000×1 定格ランプ電力(W) 1000×1 全長×全幅W×全高(mm) 1940×1520×4260 乾燥質量(kg) 337 ランプの種類 メタルハライド
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

MEIHO(ワキタ)サニーライト
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。 トラスコ品番 194-7809 使用場所 屋外 アズワン品番 64-8771-59
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm) 13600 ランプの種類 LED(高輝度白色) 消費電力(W) 25 仕様 (マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容 全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質 (マスト)スチール 種類 全光バルーンタイプ 段数 2段 電源 商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1500×1300×2565~1755 電源電圧(V) 単相100 脚数(本) 3 乾燥質量(kg) 14 電源周波数(Hz) 50/60 昇降方式 手動伸縮 灯数 4 作業高さ(mm) 2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ 電源コード式 付属品 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg) 8.9 定格 100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格 2P・12A・125V 接地付 コンセント形状 単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m) 5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 500×620 照明装置 120W白色LED 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電球の種類 LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
仕様 電圧範囲(V):100~240 質量(kg) 17 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 3.4
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容 50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg) 三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm) バルーン:500 高さ(mm) 小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz) 50/60 型番 小型三脚:BL-200-ST 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品 三脚・バッテリーおよびインバータ 質量(kg) 6.5(灯具1.9・三脚4.5) 電源(V) AC90-265(50/60Hz) 全高(mm) 2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き) 色温度(K) 5500 使用可能温度範囲 -10~40℃ 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 演色指数(Ra) 88 開脚径(mm) (三脚)最大Φ1200
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質 ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg) 0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×107×65 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) DC12/24 ランプ効率(Lm/W) 83.3 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×16個 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 効率 48W RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 照射角度(°) 60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

300Wでメタハラ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 コンパクトなので容易に搬送可能 バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)
仕様 マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他 推奨発電機:G900iS2 質量(kg) 灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3.3(AC100V、300W時) 電圧(V) AC100 消費電力(W) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時:1195×1470×1745~3075、収納時:825×550×1745 全光束(Lm) 40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲 -10~40℃ 調光(W) 300/200/100 ランプの種類 LED 総質量(kg) 44.6
1台
529,800 税込582,780
91日以内出荷