登山用酸素ボンベのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「登山用酸素ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素吸入器 医療用」、「眠気覚まし 運転」、「携帯用酸素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g) 約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番 EA920-5 寸法(mm) 255 直径(Φmm) 66 酸素濃度(%) 95 使用可能回数 50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

仕様 約17L/本 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 540×130×130 質量(g) 380 タイプ 300Lボンベ用 アズワン品番 8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番 379-6852 材質 缶:スチール 高さ(mm) 245 径(Φmm) 68
1本
529 税込582
当日出荷

酸素濃度(%) 95 充填量(mL) 5000 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ75×260 噴射時間(秒) 約120(連続)
1本(5L)
799 税込879
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

容量(L) 5 アズワン品番 8-7682-11 酸素濃度(%) 0.95 使用可能回数 60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg) 3.6 容量(L) 2 寸法(Φ×mm) 100×470 充填圧力(Mpa) 14.7 検査圧力(MPa) 24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
9,320 税込10,252
当日出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
レッド 容量(L) 33 付属品 透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個 材質 ナイロン 質量(kg) 3.65 収納量 (最大)25kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×30×56.5 洗濯方法 水洗可
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(3g)
969 税込1,066
9日以内出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 長さ×低面:740×Φ130 質量(g) 470 アズワン品番 8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番 759-7380 材質 接顔体:シリコーンゴム 質量(kg) 1.4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷