登録電気工事業者のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「登録電気工事業者」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「登録電気工事業者登録票」、「建設業許可票看板」、「建設業許可証」などの商品も取り扱っております。
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g) 約690(電池含む) 電源 単3乾電池 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 仕様 四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm) 400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 エコユニボード 寸法(mm) 400×500×1 取付穴(mm) Φ4.2×4ヶ所
1個
970 税込1,067
翌日出荷

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途電気工事を行っている店舗等への設置に。法的必需品です。 トラスコ品番 239-7490 セット内容 留具×10、紐通し金具×4●ヒモ 材質 板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板 質量(kg) 1.3 取付方式 ヒモ吊り下げ式 奥行(mm) 18 縦(mm) 400 横(mm) 500 表示内容 登録電気工事業者登録票 登録番号 登録の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g) 約600(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池 単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 105×158×70 確度 接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ板(アルミ額縁) 寸法(mm) 400×500×1 アズワン品番 64-7981-21
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

法令板票になります。
用途法令板票 材質 エコボード 厚さ(mm) 1 取付 ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 質量(g) 130 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×400
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様 ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧 許容知:25Vrms 質量(g) 570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ) 補助設置電極の許容:50 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格 安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×111×44 測定周波数範囲(Hz) 128±2 機能 活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒) 3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲 -25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流 3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧 測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲 -25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能 防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度 ±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所 屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応) 対応 測定範囲(Ω) 【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット法令許可票
表示内容 建設業の許可票 取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4) 質量(g) 80 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×350×1 エコマーク認定番号 20118001
1枚
499 税込549
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質 ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm) 400×500×1 質量(g) 195 保管温度(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品 8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式 簡易測定(2極法) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途電気工事を行っている店舗等への設置に。法的必需品です。 トラスコ品番 239-7491 セット内容 留具×10、紐通し金具×4●ヒモ 材質 板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板 質量(kg) 1.3 取付方式 ヒモ吊り下げ式 奥行(mm) 18 縦(mm) 400 横(mm) 500 表示内容 登録電気工事業者届出済票 届出先 届出の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途建築現場 厚さ(mm) 約1 材質(本体) PP板
1枚ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

寸法(mm) 400×500 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 400×500×1 仕様 穴4スミ 材質 エコユニボード 質量(g) 200 取付方式 穴4スミ
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)