- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 白 スポンジのおすすめ人気ランキング
白 スポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新779件の「白 スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地スポンジ」、「タイル用スポンジ」、「大きいスポンジ」などの商品も取り扱っております。
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
EPDM
色
白
幅×長さ(mm)
200×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
糊の付着した施工具や、糊付機の水洗い等、又、クロスジョイント施工時にはみ出した糊の拭き取りにご使用ください。
寸法(mm)
120×150×50
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。
ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×130×60
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類
スポンジ
材質
セルウレタンフォーム
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)
130×70×150
1パック(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)
1
硬度
HRA20
材質
シリコンゴム
色
白
使用温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-80
左官作業の必需品
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×200×60
適合用途
玄関・タイル掃除
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途
洗車
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
500×250×80
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)
120×80×1000
色
イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類
スポンジ
材質
ウレタンフォーム
厚さ(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
色
イエロー
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度が高い高耐久性です。
密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。
引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。
工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
160×245×70
タイプ
超耐久
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類
メラミンスポンジ
材質
メラミン樹脂
厚さ(mm)
20
色
ホワイト
質量(g)
12
縦(mm)
78
横(mm)
150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×150×20
トラスコ品番
487-6245
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
灰
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
22
硬さ(N)
107.9±22.6
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質
ポリエチレン樹脂
弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色
イエロー
幅(mm)
165
高さ(mm)
250
質量(g)
60
奥行(mm)
70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
250×165×70
適合用途
玄関・タイル掃除
1個
¥489
税込¥538
当日出荷