- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 白いシール 丸のおすすめ人気ランキング
白いシール 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「白いシール 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸テープ」、「床ドットシール」、「丸シールシルバー」などの商品も取り扱っております。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)
Φ20
寸法(Φmm)
20
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)
47.0
寸法B(Φmm)
12.0
寸法C(Φmm)
14.0
トラスコ品番
158-9920
質量(g)
8.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)
15
ラベルサイズ(mm)
Φ15
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ
透明ネーマー
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)
4
外径(Φmm)
14
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.08
材質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.15
粘着性
より強く貼れる
入数
5シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、手書き
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
白色度(%)
81
標準総厚さ(mm)
0.13
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力
しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
総厚(mm)
0.15
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
ラベル形状
四角