- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 白光 880のおすすめ人気ランキング
白光 880のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新152件の「白光 880」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白光 ヒーティングガン」、「はんだホルダー」、「半田 リール」などの商品も取り扱っております。
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
種別
ノズル(ヘラ型)
ノズル内寸法(mm)
10×62
適合
880B、880C、881、882、883B
トラスコ品番
469-2152
質量(g)
40
適合品番
880B、880C、881、882、883B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。
1kg巻きまで取付可。
静電気対策品。
質量(g)
450
トラスコ品番
215-1529
軸径(Φmm)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×114×73
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)
0.62
温度範囲(℃)
40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×245×81
風量(m3/min)
LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)
LOW:230、HIGH:460
アズワン品番
64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合
883-13
トラスコ品番
321-8180
種別
替ヒーター
質量(g)
110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)
12
種別
絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番
848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合
880B・880C・881
トラスコ品番
849-7588
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用
適合
FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01
厚さ(mm)
約6
サイズ
L
寸法(Φmm)
約17
適合
474・475・701・808・809
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
適合
HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889
トラスコ品番
849-6981
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
トラスコ品番
828-0414
適合機種
FX-601
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ