- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 白熱灯ハンドランプのおすすめ人気ランキング
白熱灯ハンドランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「白熱灯ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドランプ」、「豆電球」、「アイランプ 500W」などの商品も取り扱っております。
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別
60W白熱灯
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
107-3737
質量(kg)
1.1
照明装置
AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P7A125V接地付
電球の種類
白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT1.25mm2
電球の種類
白熱電球
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
軽量コンパクトボディーです。
360°回転フック付です。
手元スイッチ付です。
放熱効果の高い網型ガード。
電球交換が容易な網型ランプガード付です。
耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。
電源(V)
100
消費電力(W)
60
電線仕様-種別
VCT0.75mm2×2芯
明るさ(Lm)
790
寸法(幅W×長さL)(mm)
119.5×338
フック
フック付
電球の種類
耐震球
代表的プロ用ハンドランプ。
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
本体金属部はより安全な接地構造。
内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
定格消費電力(W)
100
質量(kg)
1.96
照明装置
AS型100W耐震電球付き
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P12A125V接地付
芯数
3
電線仕様-長さ(m)
10
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
95×353
トラスコ品番
370-2961
電球の種類
耐震球
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品
しゃ光板
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質
球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
14.9
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×287
電線長さ(m)
5
入力プラグ
2Pプラグ
芯数
2芯
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:120.8
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~125
照射角
260度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
比較
一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
フック
フック付
電球の種類
蛍光灯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(付属ランプ)AC100
口金
E26
コード長さ(m)
約0.3
全光束(Lm)
1400
本体電圧(V)
(ハンドライト本体)AC100
光色
昼光色
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類
耐震球
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)
10
トラスコ品番
149-2209
全長(mm)
353
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
10
電線長さ(m)
10
照明装置
10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
VCT
色温度
3000(電球色)
コンセント仕様
2P・12A・125V
電線仕様
VCT1.25mm2×2C
替球
LDA10L-G270
アズワン品番
64-8464-84
明るさ(Lm)
800
光色
電球色
標準消費電力料金(50Hz)
0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)
350×65×42
消費電力(W)
7
照度(Lux)
130
材質
樹脂ケース
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
125
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
耐震球
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1000
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
手元スイッチ、リフレクター付
エスコ品番
EA815L
全長(mm)
353
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100
電球
60W耐震球
電線仕様
VCT、1.25mm2×2心×10m
明るさ(Lm)
790
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)
7
電球の種類
LED
使用場所
屋内用
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
570±50
コード長さ(m)
5
仕様
屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色
昼光色相当
質量(g)
640
定格電圧(V)
100 50/60Hz
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
機能
連結コンセント付
芯数
2
電線仕様
VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
定格ランプ電力(W)
10
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷