白熱灯調光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
111件の「白熱灯調光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇回転制御」、「PWM調光器」、「調光 壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様 ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 468-6942 ブラック 質量(g) 155 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 使用範囲 (白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×25×125 電源コード(m) 1.8 可変範囲(%) 0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別 ロータリー式 ホワイト 定格電力(W) 500 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 適合負荷 (白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途白熱灯用 タイプ プレートなし 定格電力(W) 500 定格電圧(V) 100
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品 目盛板 質量(g) 700 周波数(Hz) 50/60(自動切換) 制御方式 位相制御 本体寸法(mm) 100×115×64 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗 電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA) 100~
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V) AC100 幅(mm) 70 長さ(mm) 120 厚さ(mm) 46.2 機能 下限照度設定 付属品 プレート ホワイト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質 プラスチック・白色 質量(kg) 0.2 高さ×幅(mm) 120×70 アズワン品番 64-9315-61 出幅(mm) 20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトコントローラー
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
ホワイト 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×40×85 アズワン品番 65-0528-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm) 605×90×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番 468-6934 質量(g) 150 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×23×125(突起部除く) 使用電力(W) (白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DNライティングPWM信号制御調光器
入力電圧(V) AC100 材質 (パネル)ABS 形式 PDC1500T 周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 0.3 寸法(縦×横)(mm) 120×116 連結数 (TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台 適合負荷 (LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F 負荷電流(A) 15まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種 RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID 電圧(V) 100 プラグ 平形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷