白色LEDモジュールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
169件の「白色LEDモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gx53 ソケット」、「白色LED」、「DC蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm) 約48 電源電圧(V) DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様 DC12V車専用、LED14灯 セット内容 面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) (LED)45×16 消費電流(mA) 90 コード長さ(cm) 20 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 20×30 抵抗 (チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質 エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm) 1227 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 53 奥行(mm) 74 光源 LED(昼白色) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.5 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

消費電力(W) 8.9(100V) 定格電圧 100V 相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数 Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.8(100V) 入力電流(mA) 145(100V) 光束(Lm) 1200 配光角度(°) 160 光色 電球色 グリーン購入法 適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニットフラット形
相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 83 光束(Lm) 450 配光角度(°) 120 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
フラット形400防水R
材質 樹脂 全長(mm) 58 質量(g) 130 消費電力(W) 3.4(100V) 定格電圧(V) 100 口金 GX53-1a 外径(Φmm) 96 定格消費電力(W) 3.4 相関色温度(K) 2700 全光束(Lm) 410 平均演色評価数(Ra) 83 周波数 50/60Hz グローブ種別 樹脂乳白 寿命 40000時間(光束維持率70%) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.5(100V) 入力電流(mA) 58(100V) 光束(Lm) 【器具光束】410 配光角度(°) 120 光色 電球色 省エネ基準達成率(%) 1.22 グリーン購入法 適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 器具・セット セット品 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 灯数 1 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 取付面位置 水平天井埋込専用 埋込高(mm) 132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類 その他 LED使用数(個) 76 LED色 アイスブルー ケーブル長(cm) 48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×16.5×3 消費電流(mA) 160 適合アダプタ WA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V) DC12
1本
889 税込978
当日出荷