- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 白金測温抵抗体 pt100のおすすめ人気ランキング
白金測温抵抗体 pt100のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新244件の「白金測温抵抗体 pt100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体 PT100」、「白金測温抵抗体」、「温度計 pt100」などの商品も取り扱っております。
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番
0580-70-23-21
材質
(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)
0~+200
抵抗エレメント
白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)
Φ4.0×200
リード線
末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)
2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
仕様
アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体。併用可能製品:表面用途及び浸漬用途。基準適合:RoHS対応。熱電対タイプ:Pt 100。最小温度:-50℃。最大温度:500℃。。RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末仕様
圧着端子(4Y)
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)
2
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子
(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番
5-1081-01
寸法(mm)
シース部Φ4.5×55
使用温度範囲(℃)
-200~200
全長(m)
2
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品
センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)
約150
測定範囲(℃)
-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー
白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能
0.1℃
センサー寸法(mm)
Φ3.0×100
保護等級
IPX5(防噴流型)
機能
温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)
連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池
単3電池×2
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式
ハンディタイプ
保存環境
-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示
LCD 文字高18mm
温度表示方式
デジタル
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M20。配線数 = 4。精度 = クラスB。。PRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,360
税込¥15,796
当日出荷
規格
JIS C 1604
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計
最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能)
付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
精度
±(0.05% of reading+0.05)℃
表示
緑色7セグメントLED 6桁
入力
Pt100Ω JIS C 1604 4導線式
温度測定範囲(℃)
0~500
フィルター
1~10までの移動平均回数設定
分解能(℃)
0.001、0.01、0.1切替
通信方式
RS-232C 9600bps
測定電流
1mA
動作温湿度範囲
10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲
0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期
1秒
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷