白鷺のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
33件の「白鷺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭」、「金の亀」、「活性炭 濾過」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番 EA939AA-21 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 4×8メッシュ 効果 消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質 粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所 トイレ 仕様 大粒タイプ トラスコ品番 337-9027 質量(kg) 20.5 メッシュ 4×8
1箱(5kg×4袋)
65,980 税込72,578
当日出荷

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。 仕様 脱臭剤、ガス吸着剤 材質 高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造) 危険物の類別 非危険物
1袋(2500個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番 111-3356 材質 ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ 顆粒 メッシュ 20×50 危険物の類別 非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷


インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。
材質 綿100% サイズ(cm) 【身丈】M:68・L:71・LL:74【胸囲】M:88~96・L:96~104・LL:104~112 加工 抗菌加工、防臭加工 使用機器 洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境 通年用、紳士用
1枚
1,388 税込1,527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 NX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14280 シリーズ デルタカット 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 107 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重構造で漏れを素早く吸収。
材質 綿100% サイズ(cm) 【身丈】M:33・L:35・LL:37、(ウエスト)M:76~84・L:84~94・LL:94~104 加工 抗菌加工、防臭加工 使用機器 洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 容量(cc) 吸水量目安:約5
1組
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 60 主要切断材料 鉄・ステンレス 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 シリーズ 金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。
材質 綿100% サイズ(cm) 【身丈】M:64・L:67・LL:70【胸囲】M:79~87・L:86~94・LL:93~101 加工 抗菌加工、防臭加工 使用機器 洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境 通年用、婦人用
1枚
1,388 税込1,527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

インド綿100%、抗菌防臭加工でここちよい。
材質 綿100% サイズ(cm) 【身丈】M:68・L:71・LL:74【胸囲】M:88~96・L:96~104・LL:104~112 加工 抗菌加工、防臭加工 使用機器 洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 使用環境 通年用、紳士用
1枚
1,570 税込1,727
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)