百葉箱 8-5651-02のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「百葉箱 8-5651-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「百葉箱 壁掛け」、「インバーター ボックス」、「最高最低温度計」などの商品も取り扱っております。
乾湿計や最高最低温度計など収納するのに便利です。 各測定器を風雨から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。
1個
77,900 税込85,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
その他 本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別 (壁掛け型)12N 材質 形状 屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm) 203×127×394 塗装 白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品 Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm) 本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg) 1.5(金具込み) タイプ 単葉型 マイゾックスコード 220811
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品 アンカーボルト 材質 檜(一部杉を使用しています)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番 821-8763 材質 木製、ステンレス 質量(kg) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1596 マイゾックスコード 220811
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

材質 本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm) 本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg) 1.5(金具込み) アズワン品番 64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

大平産業百葉箱
コンパクトな一本足タイプです。
タイプ 単葉式 構造 本体完成品、脚部組立式 内寸法(mm) 380×300×445 材質(脚部) スチール
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ケニス百葉箱
最高最低温度計と乾湿計が付属しています。
タイプ 単葉式 構造 本体・脚部組立式
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 仕様 片/300×300×450、標準三脚:木脚付 全高(mm) 1500 マイゾックスコード 81008
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品 補修用ペンキ、ハケ 材質 形状 片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式 (組立式)10号型 規格 単葉 内寸(mm) 425×425×440 扉開閉方式 片開き 材質(脚) 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 825×825(アンカーボルト間距離)
1個
205,000 税込225,500
8日以内出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質 (笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス 寸法(mm) (シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40 取付可能寸法(mm) (センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番 455-6518 質量(g) 700 電源(V) 不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×270 測定範囲(℃) -40~60
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
1個
160,000 税込176,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg) 10 外寸(mm) 425×330×650 内寸(mm) 200×127×390 取付穴径(Φmm) 【ボルト】5
1台
88,400 税込97,240
翌日出荷


ナリカ百葉箱
●小学4年 天気の様子●百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。●百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。●組み立て式
セット内容 J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別 フルセット 515B
1セット
285,000 税込313,500
11日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容 J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別 フルセット 750S
1セット
488,000 税込536,800
11日以内出荷