百葉箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「百葉箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「百葉箱 壁掛け」、「自然通風筒」、「外気温センサ」などの商品も取り扱っております。
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状 バイブ固定式(U字ボルト付) 構造 完成品 羽根形状 単葉型
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ナリカ百葉箱
その他 本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別 (壁掛け型)12N 材質 形状 屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm) 203×127×394 塗装 白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品 アンカーボルト 材質 檜(一部杉を使用しています)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品 Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm) 本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg) 1.5(金具込み) タイプ 単葉型 マイゾックスコード 220811
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

材質 本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm) 本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg) 1.5(金具込み) アズワン品番 64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品 補修用ペンキ、ハケ 材質 形状 片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式 (組立式)10号型 規格 単葉 内寸(mm) 425×425×440 扉開閉方式 片開き 材質(脚) 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 825×825(アンカーボルト間距離)
1個
205,000 税込225,500
8日以内出荷

ケニス百葉箱
最高最低温度計と乾湿計が付属しています。
タイプ 単葉式 構造 本体・脚部組立式
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質 (笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス 寸法(mm) (シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40 取付可能寸法(mm) (センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
●小学4年 天気の様子●百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。●百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。●組み立て式
セット内容 J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別 フルセット 515B
1セット
298,000 税込327,800
11日以内出荷

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番 821-8763 材質 木製、ステンレス 質量(kg) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1596 マイゾックスコード 220811
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

大平産業百葉箱
コンパクトな一本足タイプです。
タイプ 単葉式 構造 本体完成品、脚部組立式 内寸法(mm) 380×300×445 材質(脚部) スチール
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷


自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番 455-6518 質量(g) 700 電源(V) 不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×270 測定範囲(℃) -40~60
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg) 10 外寸(mm) 425×330×650 内寸(mm) 200×127×390 取付穴径(Φmm) 【ボルト】5
1台
88,400 税込97,240
翌日出荷

安藤計器製工所45型百葉箱
気象観測に欠かせない百葉箱。 誰にでも簡単かつスピーティに組み立てることができます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×425×440
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)