- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 皮手袋 3双のおすすめ人気ランキング
皮手袋 3双のおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新163件の「皮手袋 3双」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮手袋」、「皮手袋 レンジャー」、「大工 手袋」などの商品も取り扱っております。
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
色
ブルー、ブラック、グレー
入数(双)
3
機能
速乾
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
色
ブラック
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)
1
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
仕様
ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
入数(双)
1
材質
【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
1.7
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)
1
機能
速乾
素材
手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
色
カラーアソート
材質
【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質
ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)
1
機能
強靭性
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質
掌部:ポリウレタン合皮。手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
軽量・通気性
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能
伸縮性
入数(双)
1
材質
【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
機能
吸湿速乾・耐久性
材質(掌側)
ポリウレタン
袖口仕様
マジック式