皮手袋 NO6のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
116件の「皮手袋 NO6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮手袋 耐熱」、「手袋 火に強い」、「牛革手袋 左手」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 溶接、鉱業、造園など。
1双
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産の牛床革を使用。上品質な床革を使用していますので丈夫で作業性に富み、重作業などに適しています。
厚さ(mm) 1.4±2
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能 耐熱 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) (素材)350 材質 外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双) 1 中指長(cm) 約8.5 手のひらまわり(cm) 約21 TKG品番 9-0714-1101 TKG品番(2017) 6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

内縫い革手のロングセラー。国産の牛床革使用で使いやすさに定評があります。
厚さ(mm) 1.4±2
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。 電気工事・荷役など。 厚さ(mm) 0.6~0.8
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズ フリー 全長(cm) 約26 耐熱温度(℃) 350(接触温度15秒以内) 材質 (表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双) 1 機能 耐切創 中指長(cm) 約8.5 手の平幅(cm) 約11 ゲージ数 7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 厚さ(mm) 測定不可 耐熱温度(℃) 推奨温度無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g) 180 耐熱温度(℃) 80 強度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。 材質(掌側) ポリウレタン樹脂 材質(袖口) パイルゴム(マジック付) 仕様 ISO9001認証取得工場製 厚さ(mm) 0.7 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

豚表皮のマジック当付タイプで指又に縫い目の無い特殊縫製、当付なので耐久性があります。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様 袖あり 厚さ(mm) 1.4±0.5% タイプ 5本指 メーカー商品コード 4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1双
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士グローブNo.6長袖 溶接 5本指
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。袖部が長く、腕まで保護します。
用途溶接・プレス作業に。
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平側切創防止ファスナー入り。耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。袖部が長く、腕まで保護します。
用途切創防止、プレス作業に。
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。背縫いタイプ。親指指又黒吟当付。
用途土木、建築、ハードな作業に 厚さ(mm) 1.5
1双
999 税込1,099
当日出荷

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能 伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地) ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)