- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 皿ネジ M4のおすすめ人気ランキング
皿ネジ M4のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,056件の「皿ネジ M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿ネジ 4mm」、「皿ビス M4」、「ステンレス 皿ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
材質
本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき
許容電流(A)
AC10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×110×53
接続端子
M3ねじ端子×4
適合電線
600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2
適合プレート
YP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様
●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番
65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様
M4
質量(g)
150
仕上
素地
仕様
平座金・バネ座金付き
種別
アプセット組込み
材質/仕上
鉄/クロメート
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容
すのこ用パーツ(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)
タイプ
オモテタイプ
耐荷重(kg)
5
設置場所
石こうボード壁
1セット
¥349
税込¥384
翌々日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結
仕様
ネジ頭タイプ:皿タイプ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
ねじ径
M4
長さL(mm)
15
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
プラスマイナス
1セット(100個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0294
質量(g)
726
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×12.7×3.0
固定方法
M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容
すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)
タイプ
ウラタイプ
耐荷重(kg)
5
設置場所
石こうボード壁
1セット
¥359
税込¥395
翌々日出荷