- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 盆栽用銅線のおすすめ人気ランキング
盆栽用銅線のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新100件の「盆栽用銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裸軟銅線」、「銅線 1.0mm」、「アルミワイヤー 3mm」などの商品も取り扱っております。
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質
銅(Cu99.9以上含有)
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
線径(Φmm)
0.70~0.66
長さ(m)
25
材質
銅
安全荷重(kg)
2
番手
#22
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
C-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
寸法(mm)
D130×W170×H20
質量(g)
100
内径(Φmm)
120
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質
電気用軟銅線
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)