- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 盗水防止 水栓のおすすめ人気ランキング
盗水防止 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「盗水防止 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 いたずら防止」、「閉栓キャップ」、「水道蛇口 ロック」などの商品も取り扱っております。
付属品
カギ1個
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様
節水固定コマ仕様、首長かき式
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品
専用キー
材質
黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。
呼び径(mm)
13
仕様
カギ:(P)R32
直径(Φmm)
(ホース接続部)16.5
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地
カップリング
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質
黄銅
取付ねじ
W24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き
材質
黄銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質
合成樹脂
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質
PVC
JIS規格および同等品に適合
材質
黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質
黄銅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品
かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)
13
仕様
カギ:(P)R32
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
吐水口
PY12J-64X-16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16。カギ/R32
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質
亜鉛合金
仕上
素地
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質
ポリプロピレン
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど
仕様
使用温度:-20 ℃~110 ℃。ワイヤー長さは150mmです。
材質
ポリカーボネート(PC)
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
25
タイプ
スタンダード
使用温度範囲(℃)
-20~110
本体寸法(mm)
14.7×20×5.6
ワイヤー径(Φmm)
1.1
材質(ワイヤー部)
鋼/光沢クロメート処理
色(本体)
クリアーレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷