- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- その他防犯用品
- 盗聴器発見のおすすめ人気ランキング
盗聴器発見のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「盗聴器発見」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル無線 レシーバー」、「緊急地震速報機」、「盗聴探知機」などの商品も取り扱っております。
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品
取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)
材質
ABS樹脂
使用電池
CR2032リチウムコイン電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)
30(電池含む)
タイプ
アンテナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)
周波数
(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池
ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。
本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。
電波感度調節機構付。
レンズ検知調節機構付。
付属品
USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm)
質量(g)
約40
アンテナサイズ(mm)
約163
検知範囲
(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整
電池
500mAh、3.7V、リチウムイオン電池
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約65×48×15
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
防犯用盗撮・盗聴発見器。知らぬ間に覗かれているかもしれないプライバシー。そんな盗聴器が発する事が多い特定の周波数の信号を感知する商品です。レンズ識別フィルムでカメラを発見。青いランプが点滅し、電波を検出すると音でお知らせ。
用途宿泊先・職場・ご自宅に
材質
PC
質量(g)
約30
連続使用時間(時間)
約25
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.4×1.5×10.8
充電電圧(V)
DC5/1A
受信周波数
1MHz-6.5GHz
バッテリー容量(mAh)
400
充電方式
USBケーブルTYPE-C
アンテナ利得(dB)
-56
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)
25(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×67×14(キーホルダーを含まない)
周波数
(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池
ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容
VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類
デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)
最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧
DC3.7V±10%
電力(W)
空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力
選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)
約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)
5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式
単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)
占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)
500以上(10%歪時)
強度
副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式
ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)
空中線:50 不平衡
受信感度
-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)
電波型式
F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
屋内に仕掛けられている無線式盗聴器・無線式盗撮カメラの発信する電波に反応し、危険を知らせる
用途盗撮・盗聴器の発見
色
シルバー
使用電池
CR-2032ボタン電池
取扱説明書
(0.25MB)
センサー感知範囲
76MHzから2.5GHz
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品
ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)
約350
規格
VCCI Class A準拠
消費電力(W)
待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能
(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子
(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)
5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×43×101
設置方法
据え置き
視野角(左右:上下)
80:80
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
モニタ
(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライト
LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下
接点
【総合警報出力】無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、【出力1】無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、【出力2】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
配線接続
端子式
消費電流(mA)
250以下
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
設置場所
屋内(壁面取付け)
表示灯
電源/受信表示灯、異常表示灯、CH表示灯、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン
最大接続台数
40
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品
ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書
質量(kg)
1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
定格電圧
13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×40×178(突起物除く)
通信方式
単信(プレストーク)
送信出力
5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)
351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度
-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)
変調方式
4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力
スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数
FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)
MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)
約178(電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約128×78×32
スピーカー
25Ω 0.5W
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!。盗聴器や隠しカメラの場所を音やランプで簡単に特定可能!イヤホン付きなので検知時の音を相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン。広範囲の操作時はアンテナを伸ばして感度アップ。最大約10m検知可能。隠しカメラのレンズをレーザーで検知。盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。軽量約44g。3ヵ月間保証書付き
セット内容
本体、充電ケーブル、イヤホン
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
44
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
1~2
充電時間
約2~3時間
検知範囲
1MHz~6.5GHz
検知距離(m)
【無線】最長10(環境による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.7×4.5×11.5~26.5
照射距離(m)
【赤外線】10
入力電圧
5V1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品
電池ケース
材質
本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ
色
ブラック
質量(g)
(約)350
電源
単4形乾電池3本使用(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)40×380~470
機能
伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)
全長(cm)
約38~47(伸縮タイプ)
点灯方式
強・弱・点滅
LED
CREE-Q5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品
取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)
163×74×26
質量(g)
140
電源
9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)
ABS
取扱説明書
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品
電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
約250
電圧(V)
最大8万
電源
単4乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)
約20×4×4
点灯方式
弱・強・ストロボ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷