- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 盗難防止のおすすめ人気ランキング
盗難防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,752件の「盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止 ストラップ」、「タグ ワイヤー」、「盗難防止装置」などの商品も取り扱っております。
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様
OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする
セット内容
南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
¥2,424
税込¥2,666
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容
H型止め金具×10
種別
H型止め金具
寸法(mm)
W19×D19×H4
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-40
1セット(10個)
¥819
税込¥901
当日出荷
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質
鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)
250
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×150×5
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン径(Φmm)
5
チェーン長(mm)
500
全長(mm)
約620
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル
内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品
ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質
亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)
460~685
質量(kg)
1.93
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル
内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品
専用キー(3個)
材質
本体:鉄
全長(mm)
670~940
質量(kg)
2.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
古着や帽子などの防犯対策に!
ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×48×23
ピン長さ(mm)
15
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品
ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×175×75(カメラ部)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2か月(使用環境により異なります)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
化粧品や小さい商品に最適なAM式タグです
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×10
1セット(5000枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)
19
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.4
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに