- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 盗電 防止 カバーのおすすめ人気ランキング
盗電 防止 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「盗電 防止 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗電防止 屋外コンセント」、「盗電 防止」、「鍵 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×155×60
厚さ(mm)
26.4
寸法(mm)
75×132
プレート
ガードプレート(カギ付)
開き角度(度)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×78×182
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×140.5×18.5
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に
材質
本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
100
材質(本体)
ナイロン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
質量(g)
79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×18.5×140.5
アズワン品番
64-0895-40
関連資料
取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様
鍵2本付
材質
AES樹脂
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色
クリア
適合
2Pコンセント
エスコ品番
EA815HZ-19
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
キャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
厚み3mmのアルミボディで高強度。
コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。
盗電やイタズラ防止が図れます。
ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。
人や物にやさしいデザイン。
取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。
防水コンセントを外す必要はありません。
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×2
適合
屋外:各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×190×82
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック
キー式
材質
錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
26×29
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
露出・埋込両用
耐熱性
70℃(1時間)