- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 監視カメラ 固定のおすすめ人気ランキング
監視カメラ 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新397件の「監視カメラ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ 固定金具」、「防犯カメラ クランプ」、「ポールブラケット」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。
このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容
六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)
材質
スチール/粉体塗装仕上
色
ホワイト
質量(g)
133
耐荷重(kg)
10
使用場所
屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合
(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質
アルミニウム
質量(g)
約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×113×45
適合ポール径(Φmm)
130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
付属品
六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4
材質
ポリカーボネート
質量(g)
本体:92、ボルト・蝶ナット:118
対応機種
NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×10.5×60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm
同梱品はネジM6×6 2個
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
質量(g)
350
耐荷重(kg)
6
設置場所
オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
水平調整範囲
先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能
上下調整
先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質
鉄・アルミニウム
質量(g)
約100
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×40
負荷重(kg)
(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
150×85×25
質量(g)
200
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質
アルミニウム
負荷重(kg)
(最大)約5
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク
『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質
スチール
質量(g)
約105
取付ねじ
1/4インチ (1/4-20UNC)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
137×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
(搭載)1
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品
クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ
質量(g)
約165
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
材質(クランプ)
鉄(板厚2mm)
適合厚さ(mm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容
ネジM6×6(2個)
材質
スチール/粉体塗装仕上
色
ホワイト
質量(g)
373
耐荷重(kg)
10
使用場所
屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品
クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質
ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)
約175
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
適合径(Φmm)
直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容
本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.27
径(Φmm)
主:80~150
外形寸法(mm)
125.6×114×20
荷重(kg)
軸受:3
動作湿度(%)
0~90(結露無し)
色(本体)
白
動作温度範囲(℃)
-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)
約1.4
最大積載量(kg)
15
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:105°
塗装色
アイボリー
設置場所
壁面(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様
直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番
764-0722
適合機種
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質
プラスチック
質量(g)
200
対応機種
全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色
ホワイト
質量(g)
235
耐荷重(kg)
7
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
ボルト
M8×45
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷