監視カメラ録画機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「監視カメラ録画機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiレコーダー」、「防犯カメラ用レコーダー」、「ネットワークビデオレコーダー」などの商品も取り扱っております。
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 検知方式 感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃) -10~50 映像出力 HDMI/VGA
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "
用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。" 質量(kg) 1.5kg未満 容量 HDD容量:4TB 寸法 315×240×48mm 出力 ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA 電力(W) 40W以下 入力 IPビデオ入力:4ch アズワン品番 64-7815-09 ハードディスク SATA(インターフェース1ポート)
1個
79,880 税込87,868
6日以内出荷

インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 付属品 ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用) 出力 【画像】HDMI/VGA チャンネル数 4ch 信号形式 【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力 入力信号 AHD/NTSC/PAL 1~4入力 検知方式 感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃) 0~40 結露が無いこと 使用場所 屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様 【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合 スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg) 1.2 外形寸法(mm) Mini 1U、32×255×55 消費電力(W) 10未満 出力 リレー:3 表示 【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力 カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応 サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能 ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース 画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度 録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境 -10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境 -20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性 ONVIF 16.12、CGI準拠 OS 組み込みLinux プロセッサー 内蔵 入出力 オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証 FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレート オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様 【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式 AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V) DC12/2A 録画方式 マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg) 1.9 ストレージ 内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能 カメラ4台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ネットワーク経由の音声送信に対応 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品 USBマウス 質量(kg) 約0.61(HDD含まず) 電源 DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 301×221×51.7(突起物含む) 信号形式 AHD・アナログ 解像度 548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力 4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 音声入力 4 フレームレート 548万画素時各ch:6fps 音声出力 1 録画方式 常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリがさらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。z高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ NVR
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品 ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格 信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力 HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源 電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 解像度 入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間 1年 出力端子 BNCJ端子:メイン出力×1,。HDMI端子:メイン出力×1。ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 (圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×257.1×55 対応 (顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD 1SATAポート、最大16TB 解像度 HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性 ONVIF OS インダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃) -10~+55 ネットワークタイプ 1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 動作湿度(%RH) 10~90 対応ブラウザ Chrome、IE9以降、Firefox HDMI規格 1Port
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。 AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能 接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる 大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応 パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応 同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様 モバイル監視:iOS/Andoroid 出力 HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576) 電源 ACアダプタ(付属):DC12V5A 制御 PTZ 制御:有り(RS485) 解像度 VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプ LAN、DHCP、DDNS ネットワーク名 LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応) 対応 映像圧縮方式 H.265/H.264 容量(TB) 2TB フレームレート 8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps 音声出力 1ch 出力(RCA)
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
付属品 マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W) NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源 DC48V/1.25A 本体質量(g) 1600(HDDは除く) 対応OS iOS/Android 人数 接続ユーザー数:最大128人 機能 カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画。ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェース USB2.0×2 解像度 録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル 録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー 録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード 単画面/4分割画面 モード 手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性 ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子 ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件 [動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能 再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OS Embedded LINUX プロセッサー Dual-core embedded processor 出力端子 HDMI×1/VGA×1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 映像圧縮方式 H.265/H.264 音声入力 1 音声出力 1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×47.6×224.9 映像入力 IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg) 3以下 消費電力(W) 15以下(PoE 無効時) 電源 AC 100~240V (50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×315×52 防塵防水性能 なし 容量(TB) 各ディスク最大8 使用チャンネル(ch) 16 USBタイプ フロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1 HDMI規格 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

バックアップメモリ USB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC12(ACアダプター) 消費電力(W) 15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約52×300×249 質量(kg) 1.8 映像入力 BNC.J×4 映像出力 HDMI/VGA/BNC 音声入力 RCA.J×4 音声出力 RCA.J×1 付属品 ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大8入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大32ch(ライブ24ch+再生8ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 4TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能(Ver.2.0対応)。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3108の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。
仕様 接続カメラ台数:最大8台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×8、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×8、配信クライアント:再生 最大8・ライブ+再生 最大32、HDD容量:VR-X3108 4TB(SATA HDD×1)・VR-X3108-08 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3108-12 12TB(SATA HDD×3)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1・WAN:10/100Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×8・アラーム出力×2、シリアル端子:フロント×2・マウス・USBメモリー・UPS用 付属品 ACアダプター、電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center) 質量(kg) VR-X3108:約2.5、VR-X3108-08:約3.2、VR-X3108-12約3.9 電源(V) DC12(ACアダプター入力AC100 50/60Hz、出力 DC12:7A) 消費電力(W) 21以下 湿度(%RH) 30~80(結露なきこと) 仕上 黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×63×265(フット等突起含まず) 消費電流(A) 1.6以下(最大2.4A) 解像度 1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768 動作環境 (Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降 周囲温度(℃) +5~+40 音声圧縮形式 G.711(μ-Law) 映像圧縮方式 H.264(High Profile)
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要 最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。 HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。 直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm) 約365×302×68(背面の突起含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) インターフェース RJ-45GigabitEthernet×1 解像度 (映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K 使用温湿度範囲 0~40℃/20~80%(結露なきこと) 画素数 (最大録画)約800万画素 USBポート数 2(USB2.0) 映像圧縮方式 H.265/H.264 映像出力 HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P 対応プロトコル ARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。 幅(mm) 420 質量(kg) 5.1 高さ(mm) 93.9 奥行(mm) 332.3
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個 質量(g) 約850 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) TYP10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×120×183
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷