盤 ルーバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「盤 ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 通気口」、「ルーバー」、「板 ルーバー」などの商品も取り扱っております。
盤内の放熱にご利用下さい。
材質 AES 寸法A(mm) 120 寸法F(mm) 105 寸法D(mm) 97 寸法E(mm) 97 寸法B(mm) 120 寸法C(mm) 14 寸法G(mm) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 89 外形寸法D(mm) 115 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質(本体) ABS樹脂 UL-94-V-O シリーズ GPC 電源コード(m) 1 保護 IP20 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) 1.6、2.3、3.2 材質(プレフィルター) ウレタンフォーム製 ファン電源線長さ(mm) 1000
1個ほか
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 形状 角型 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g) 35 外形寸法D(mm) 85 取付け方法 釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm) 164.5 空気流通面積(mm2) 4400 取付穴径d(Φmm) 75 取付穴径l(Φmm) 130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 AES樹脂製 セット内容 2コ入 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 308 外形寸法D(mm) 215 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 7500
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源コード(m) 1 材質(取付金具) ばね鋼板 保護 IP20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(通気ギャラリー) ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター) エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm) 1000
1個
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品 取付ねじ 規格 IP44 設置場所 屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様 フィルタ付(ポリエステル製) 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 AES樹脂製 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(カバー) AES樹脂製 材質(ボディ) PBT+PC樹脂製 付属品 取付ねじ取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外電機ルーバー
盤内の放熱にご利用下さい。
材質 鉄製 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 寸法B(mm) 130 寸法C(mm) 10 基材厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) ABS樹脂 寸法A(mm) 120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(プレフィルター) 不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。 トラスコ品番 379-6143 材質 本体:ABS樹脂、フィルター:不織布 形状 5Y7/1 奥行(mm) 18 電圧(V) ファン:100 縦(mm) 100 横(mm) 100 パネルカット寸法(mm) 縦×横:90
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)