盤用ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
139件の「盤用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペース ヒーター」、「配電盤用ヒーター」、「ファン付スペースヒーター」などの商品も取り扱っております。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ 標準 寸法H(mm) 50 取付穴(mm) 5.5 材質(キャップ) 端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

日東工業盤用ヒータ
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品 取付ねじ、取扱説明書 材質 カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製 タイプ 小型・軽量タイプ 使用温度(℃) -10~+50 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 85 ヒーター素子 PTCヒーター
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体) SPCC(三価クロムメッキ) 配線長 3.5mm2まで 温度設定範囲(℃) 0~40(可変ダイヤル付き) 端子 M4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品 ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質 (ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm) 【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプ ファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃) -30~+30 保存環境 (周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置 (ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%) 85以下(非結露) 適合電線サイズ AWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類 ボールベアリング
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz) 50/60 使用温度(℃) -10~+50 使用湿度(%RH) 85以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様 端子台形、OUTLINE※C-82:[J] 取付方式 4点取付 取付穴(mm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプ コンパクト 寸法H(mm) 50 電気容量(W) 200 取付穴(mm) 5.5 材質(キャップ) 端子:陶器製(M5ねじ) 取付穴径(Φmm) 5.5 ヒーター容量(W) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別 温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g) 50 使用周囲温度(℃) -35~+80 接点方式 バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度 95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃) 0~+60 定格抵抗負荷電流(A) 15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ 0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様 OUTLINE※C-82:[J] タイプ 端子台形・コンパクト 取付方式 4点取付 寸法H(mm) 50 定格電圧(V) 端子台:600 寸法D(mm) 92 定格電流(A) 端子台:40 寸法W(mm) 280 電気容量(W) 200 取付穴(mm) 5.5 取付穴径(Φmm) 5.5 寸法P1(mm) 202 寸法P2(mm) 84 ヒーター容量(W) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ 機械式 出力 二分岐 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用温度調節器 PTV-M61A 組合わせ機器 盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様 薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付 電気定格 AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A 開閉寿命(回) 10万(定格負荷において) 動作 温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル 10±2(8~12)℃
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)