目地カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「目地カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル目地カッター」、「タイル 目地剥がし」、「コンクリート 溝切りカッター」などの商品も取り扱っております。
小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm) 70 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材 タイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm) 138 質量(g) 23
1個
729 税込802
当日出荷

用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。 材質 刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
999 税込1,099
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm) 90 刃厚(mm) 10 穴径 M10 仕様 乾式 トラスコ品番 409-5154 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g) 330 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

外径(Φmm) 54 刃厚(mm) 4 チップ高さ(mm) 4 トラスコ品番 852-3931 質量(g) 72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分]) 2800~11000 切込深さ(mm) 20 電源(V) AC100 定格電流(A) 8 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2.3 仕様 UL規格品 質量(kg) 1.6 振幅(mm) 5 ノコ刃周速(m/min) 132 トラスコ品番 307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様 タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 75×125×10 適応下地 目地部
1個
699 税込769
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm) 54 刃厚T(mm) 1.2 内径H(Φmm) M10 適合材 タイル チップ高さX(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 対応材質 シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別 非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 U溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 10 仕様 U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。 付属品 替刃(1枚) 材質 刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック 寸法(mm) 205×75×20 ライトブルー/シルバー 質量(g) 135 刃長(mm) 50 柄長さ(mm) 100 適合替刃 BMH-1B
1個
999 税込1,099
当日出荷

とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用 寸法(mm) 40×6V×M10ネジ 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用 付属品 L型レンチ 3mm 材質 強化アルミ(台金) 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 75 刃数(p) 4 締付ボルト M6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 V溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm) 10.0 穴径(Φmm) 10.0 形状 5R 適合材 コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×270×40 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g) 132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷