- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 目地コテのおすすめ人気ランキング
目地コテのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新186件の「目地コテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック 目地コテ」、「左官 目地コテ」、「レンガ目地材」などの商品も取り扱っております。
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質
(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
長さ(mm)
(コテ)120
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)
230
高さ(mm)
60
質量(g)
80
奥行(mm)
30
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)
200
高さ(mm)
57
質量(g)
60
奥行(mm)
25
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質
コテ板:鉄、柄:木
仕様
特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)
80
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。覆輪目地に使用の為、先が尖っています。
用途目地仕上げに。
全長(mm)
105
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質
塗面:ゴム 柄:木