目盛板のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
888件の「目盛板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目盛板 アルミ」、「目盛りプレート」、「ダイアル 目盛付」などの商品も取り扱っております。

ボリューム用銘板 ユーボンランキング2位
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9材質アルミ地色
1枚
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マシンスケール シンワ測定ランキング3位
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。材質ステンレスタイプ穴無し
1本
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービスランキング4位
抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
1台
3,698税込4,068
当日出荷

貼れるメジャー快段目盛 SK(新潟精機)ランキング5位
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK材目盛仕様メートル目盛目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)質量(g)32仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699税込769
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15厚さ(mm)0.5
1本
2,598税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし
1個
2,798税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1ピッチ(mm)(同心円)0.5寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷

オオモリ目盛板のみ
レーザーマーキング式の目盛です。一目で具体的な残量を把握することができます。
用途液面計に取り付けて使用します。材質SUS304板厚(mm)0.8
1枚
5,198税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
599税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)15基材平面紙目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
1巻
349税込384
当日出荷

1個
249税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10。(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
1個
669税込736
当日出荷

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付質量(g)85トラスコ品番292-0794
1個
1,898税込2,088
当日出荷