- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 目立てやすりのおすすめ人気ランキング
目立てやすりのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新155件の「目立てやすり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃ヤスリ」、「ノコギリの目立て」、「ノコギリ 目立てやすり」などの商品も取り扱っております。
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質
本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度
#320
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ
並目(中目)
適合材
鋸刃・鋼材・ガラス等
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番
371-4471
幅(mm)
約11
全長(mm)
214
質量(g)
186
ピッチ(mm)
0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度
300番相当
形状
両刃
硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。柄ナシタイプ。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
種別
単目
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
目の粗さ
中目
材質
炭素工具鋼(SK-2)
適合材
鋸刃・鋼材・ガラス等
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
仕様
目立用
タイプ
木柄付き
材質(柄部)
木
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)
215
質量(g)
290
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど