目視液面計のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
113件の「目視液面計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク水位計」、「液面計 フロート式」、「水位管」などの商品も取り扱っております。
セムコーポレーション目視液面計
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理 周囲温度(℃) 0~40
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状 長形 耐熱温度(℃) 135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm) 50 付属品 収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃) -30~90 耐熱温度(℃) 90 形状 長形 材質(本体) 特殊透明ポリアミド 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤) アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター) サンドブラスト 表面処理(ボルト) 亜鉛メッキ 表面処理(ナット) 亜鉛メッキ
1個
4,074 税込4,481
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃) 90 形状 長形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番 EA991JG-22 材質 ポリエチレン 全長(mm) 280
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
付属品 チューブ接続用グランドパッキン
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に 耐熱温度(℃) 100 形状 長形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)