- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 目透し天井のおすすめ人気ランキング
目透し天井のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新66件の「目透し天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和室天井材」、「和室 天井」、「ベニヤ板壁」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)
2
色
ホワイト
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。
クロス巻きこみ施工に最適です。
ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。
タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m)
2
色
シロ
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
クロス接着面に水活性化テープ(濡れると接着力が出る)を貼って、巻きこみ施工を容易にします。
水活性化テープ貼りでクロス巻き込み施工に最適です。
タッカー止めなどで簡単に取付できます。
プラスターボード厚み9.5mmと12.5mmに対応します。
水活性化テープは、はがさずにご使用ください。
長さ(m)
2
色
シロ
目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。
打金具付。
長さ(mm)
27(ローラー半径)
厚さ(mm)
5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×606
質量(kg)
約13(18枚合計)
規格
グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材
インシュレーションボード
エコマーク認定
認定
加工
(縁)四辺本実、面取り
表面
エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
05111008
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)
2430×606×3.8
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
1箱(60本×5パック)
¥3,850
税込¥4,235
5日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×2420
タイプ
強化プリント化粧板
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色
シロ
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆