直 動 レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
7,570件の「直 動 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアモーターカーキット」、「スライドレール 精密」、「スライドガイドレール」などの商品も取り扱っております。
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質(ローラー部) 焼結含油合金 材質(レール) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー) 冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類 レール単品 材質 ステンレス 寸法G(mm) 20 その他 ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ ショート 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部) ポリアセタール樹脂 許容静荷重 Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N 材質(レール) アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー) ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重 Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N クリアランス(mm) Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS430+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器 種類 ローラ形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応) 対応 部品名称 レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー 材質 アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール) NBR 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール) NBR 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 エンドシール付き 種別 SSR-XW形 材質 スチール 種類 ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他 ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容 スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 タイプ フランジタイプ ブロック数 FL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さHおよび寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)