直径巻尺のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「直径巻尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直径メジャー」、「メジャー 精度 1級」、「径測定」などの商品も取り扱っております。
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維 タイプ 両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 無し 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm) 10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付 高級感のあるクロームケース 携帯に便利なキーチェーン付
1個
559 税込615
当日出荷

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ 両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 材質(テープ) ガラス繊維 テープ幅(mm) 13 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番 809-4609 適合機種 RG150A 質量(g) 40
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ブラックスチール(SK85) テープ種類 ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース) ABS樹脂 JIS規格 JIS1級
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm) 13
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 保証精度 直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm) 13 材質 鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.27 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20 1目盛(mm) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm) 150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm) 13
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
ピンク 材質 PVC 全長(mm) 80 質量(g) 165 テープ長さ(m) 50
1個
479 税込527
当日出荷

樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番 563-1837 テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 2 本体寸法(mm) 55×55×15 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 厚さ(mm) 0.33 標準張力 なし 質量(g) 30
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m) 0~1.5 仕様 (数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質 本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm) 約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス輪尺 取手付 46cm
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ HSRT-46(HS輪尺 取手付46cm) マイゾックスコード 224135
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷