直流 ノイズ フィルタのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
231件の「直流 ノイズ フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac/acコンバーター」、「ローパスフィルター」、「コモンモード 電源フィルタ」などの商品も取り扱っております。
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格電圧 250V 使用温度範囲 -25~+85℃ 定格電圧(V) [AC/DC] 250 耐電圧 AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗 100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V) AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 カバー付き タイプ スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズ SNA 定格電圧(V) DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in) 使用温度(℃) -40~71(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~75 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能 汎用特性 定格電圧(V) AC/DC250 温度上昇 30 保存温度(℃) -25~85 安全規格 EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台 耐電圧(V/sec) AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH) 15~85 保存湿度(%RH) 15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ディレーティング開始温度(℃) 55 相数 単相 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V) ±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A) 6 質量(g) 最大150 シリーズ SNA 使用温度(℃) -40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max) 50mΩ 保存温湿度範囲 -40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω) 50(DC500V min 常温常湿) 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2) 19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F) (公称値)22000p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 定格電流(A) 30 質量(g) 170(max) タイプ 150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズ EAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃) -40~85 直流抵抗(max) 6(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F) (公称値)4700p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分) AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 漏洩電流(mA) (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 カバー付き タイプ スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ シリーズ SNR 定格電圧(V) DC50 使用温度(℃) -40~71(ディレーティング特性参照) 定格電流(A) 10(ピーク20) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52×35×117(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~75 直流抵抗(max) 20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


定格電圧(V) 50 定格電流(A) 10 質量(g) 最大140 シリーズ SNR 使用温度(℃) -40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max) 20mΩ 保存温湿度範囲 -40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω) 50(DC500V min 常温常湿) 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2) 19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F) (公称値)22000p 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃) 50 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台
1個ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

omron(オムロン)ノイズフィルタ
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
定格電圧(V) AC250、DC250
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)