- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 直流電流計のおすすめ人気ランキング
直流電流計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新176件の「直流電流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc 電流計」、「電流計」、「電流計 アナログ」などの商品も取り扱っております。
過負荷保護装置付き
種別
DC-AC
寸法(mm)
98×132×97
質量(g)
約230
測定レンジ
-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品
測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)
5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)
400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)
400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY
0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
161×82×50
キャパシタンス(F)
40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)
400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導通測定
400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DA-50N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別
Flip-DA
材質
(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)
100×165×25(傾斜角0°時)
精度
JIS2.5級相当
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネル
フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番
321-4311
最大表示
9999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式
(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)
約60
機能
オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性
【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能
導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)
約2.5
導通
50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
スケルトンタイプの明るいメータ
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
形状
(指針)刃型
目盛(mm)
31
振幅角度(°)
90
使用温度範囲(℃)
-10~+50
動作原理
可動コイル形
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
過負荷保護装置付き
種別
DC-VC
寸法(mm)
98×132×97
質量(g)
約230
測定レンジ
-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別
クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×50×28
周波数特性
50~500Hz
電池寿命(時間)
連続約50(アルカリ電池)
表示桁数
4000
サンプルレート(回/s)
2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流
40/400
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック
約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)
10×34
関連資料
単品カタログ(0.32MB)
過負荷保護装置付き
その他
積み重ね収納可
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷