- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 直管蛍光灯 グロースターター形のおすすめ人気ランキング
直管蛍光灯 グロースターター形のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新112件の「直管蛍光灯 グロースターター形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED蛍光灯交換」、「3波長形」、「蛍光灯 40W グロースタータ」などの商品も取り扱っております。
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
全長(mm)
1198
質量(g)
222
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2640
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.6
定格入力電流(mA)
315(100V)、196(200V)
取扱説明書
(0.82MB)
電球の種類
LED
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
全長(mm)
1198
質量(g)
222
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2600
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.4
定格入力電流(mA)
315(100V)、196(200V)
取扱説明書
(0.82MB)
電球の種類
LED
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
15W形
長さ(mm)
約436
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
15
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様
インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別
10W形
長さ(mm)
約330
点灯形
グロースタータ形
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
10
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類
蛍光灯
全長(mm)
1198
質量(g)
222
点灯形
グロースターター
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2400
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
周波数
50Hz/60Hz
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
定格入力電流(mA)
315(100V)、196(200V)
取扱説明書
(0.82MB)
電球の種類
LED
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式
ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)
40
光色
3波長形昼光色
種別
40W形
電圧(V)
100
全光束(Lm)
3200
色温度(K)
約6500
本体長さ(mm)
1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)
12000
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金
G5
消費電力(W)
8
適合
グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別
8形
全長(mm)
287
質量(g)
30
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
3000
大きさの区分
8形
定格ランプ電流(A)
0.17
電球の種類
蛍光灯
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36ワット(40ワット形)
区分
40形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ