直結型油回転真空ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「直結型油回転真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水封式ポンプ」、「ULVAC 油回転真空ポンプ」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm) 170 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番 850-9596 幅(mm) 181 質量(kg) 34 高さ(mm) 269 奥行(mm) 536 電圧(V) 200-240/380-460 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min) 280/336 全負荷電流(A) 【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V) 使用電動機 3相、200-240V/380-460V、750W、4P 油量(mL) 700~1100 使用油 R-7 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 仕様 耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃) 7~40 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 使用油 SO-M 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油 SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃) 7~40
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に 仕様 サーマルプロテクタなし 材質 シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 電圧(V) (50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源 AC 到達圧力(Pa) 0.67 使用油 R-7 吐出口径 VG-40 特性 ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。 ポンプの種類 油回転
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm) 120 質量(kg) 9.3 高さ(mm) 163 奥行(mm) 288.5 電源 AC 到達圧力(Pa) 0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min) 30/36 油量(mL) 370 使用油 R-2 吸込口径 KF-16 ポンプの種類 油回転
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V) (50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2 吐出口径 VG-40 吸込口径 VG-40 ポンプの種類 油回転
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm) 150 質量(kg) 22 高さ(mm) 234.5 奥行(mm) 413.5 電圧(V) 100 電源 AC 到達圧力(Pa) (G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min) 100/120 油量(mL) 1000 使用油 R-2 アズワン品番 1-1854-02 吸込口径 KF-25 ポンプの種類 油回転
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm) 125×323×226.5 質量(kg) 10 電圧(V) 100-120、単相(50/60Hz) 電源 AC 吐出口径 Φ11mm、BSP3/8 吸込口径 NW10 ポンプの種類 油回転
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤真空真空ポンプ
排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz) 50/60 真空度(Pa) 6.7×10-2 電源(V) AC100
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲 ポンプ 引火点(℃) 200 流動点(℃) -15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s) 44.6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.878 色(ASTM) L1.0> 危険物の性状 非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)