- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 直角アングルのおすすめ人気ランキング
直角アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「直角アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 アングル」、「配管 アングル」、「直角ブラケット」などの商品も取り扱っております。
セット内容
アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
4
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
材質
FC250
リブ本数
2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
15
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
セット内容
アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
9
表面処理
黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥429
税込¥472
9日以内出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上
ステンレス
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5
セット内容
ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
ステンレス
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
材質
FC250
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応