- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 直角定規のおすすめ人気ランキング
直角定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新138件の「直角定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付直角定規 jis1級」、「さしがね 直角定規」、「90度定規」などの商品も取り扱っております。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
320×160×2.6
質量(g)
116
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質
SS材(SS41)
種類
平形直角定規
仕上
精密研磨仕上
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
105
短枝(mm)
55
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
14
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)
0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
仕様
黒字白目盛
トラスコ品番
408-3181
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
裏面角目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
仕様
赤数字入り。目印に十二支の模様付き
形状
同厚
質量(g)
88
直角精度
100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)
0~50
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝
(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得
取得済
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質
鉄+塗装
形状
同厚
寸法(mm)
305×204×1.2
質量(g)
150
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)27cm
表目盛 短枝
(外)20cm、(内)16cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)27cm
裏目盛 短枝
(外)20cm、(内)16cm
長さ許容差(mm)
±0.2以下
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
1102
目盛
表裏同目
精度
直角度/100mmにつき±0.1mm以下。長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)
0~100
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×30×2.5
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
形状
角厚
目盛
表裏同目
JIS規格
適合
JIS規格取得
取得済