看板 L字のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「看板 L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字ボード」、「看板」、「野立て看板」などの商品も取り扱っております。
トレードAサインL型
軽くて丈夫なアルミ製フレームのL型タイプの屋外看板です。 本体は大きすぎず、表示面は広いので有効的な情報発信にお役立て下さい。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に 材質 本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白 表示内容 無地 色(本体)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容 無地 材質 質量(kg) 4.6 寸法(幅W×高さH)(mm) (板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。 本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。 L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。 本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品 マグネット2個付き 外寸(mm) 215×340×1170
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質 スチール、樹脂コーティング 寸法(mm) 鉄板:300×200 質量(kg) 1.7 外径×内径(Φmm) 16×13 伸縮範囲(cm) 130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質 アクリル
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。 表面板は耐光性に優れたアクリル製。 高輝度4000luxでアピール力抜群! 風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。 付属品 パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1 質量(kg) 5.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) (約)970×630×450 フレーム(mm) (約)880×643 適合寸法(mm) (約)820×574
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質 透明メタクリル樹脂 厚さ(mm) 2.0(収納カード厚最大0.8まで) 傾斜角度(°) 表示面:70
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 両面 寸法(幅W×高さH)(mm) 300×1450~2500 ベース寸法(mm) 280×340 支柱(mm) 約Φ18 材質 スチール、アルミ、樹脂 セット内容 スタンド×1、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質 トラスコ品番 737-6073 寸法(mm) 67×58×24厚 質量(g) 130
1セット
339 税込373
当日出荷

種別 片面 寸法(幅W×高さH)(mm) 300×1450~2500 ベース寸法(mm) 280×340 支柱(mm) 約Φ18 材質 スチール、アルミ、樹脂 セット内容 スタンド×1、ポスターハンガー×1、両面テープ×2 質量(kg) 約2.2
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アーム L字アーム(伸縮式) 保護等級 IP65 調光方式 × 入力電圧(V) AC100-AC240
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。 長さ(mm) 900
1本
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)