- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 標識取付金具/紐
- 看板取付 金具のおすすめ人気ランキング
看板取付 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新142件の「看板取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板 固定 金具」、「看板フック」、「照明固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番
738-9477
寸法(mm)
内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質
鉄
トラスコ品番
737-6073
寸法(mm)
67×58×24厚
質量(g)
130
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
材質
スチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
24×135
質量(g)
110
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質
鉄(クロメートメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-1884
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
15
確実にポールに取り付けできます。
材質
アルミ
仕様
片面用
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質
鉄製
トラスコ品番
737-6031
寸法(mm)
25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)
60
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
材質
アルミ
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
材質
ステンレス
付属品
A4×25取付ビス
表面処理
ソフトミラー