真空 密閉 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「真空 密閉 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ボックス」、「真空キャニスター」、「真空容器 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L) 1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13×13×14.5 内寸(cm) 約12×13(直径×高さ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質 ABS樹脂 適合 真空保存庫 全長(mm) 133 TKG品番 9-0247-0901 TKG品番(2017) 6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番 1-6068-01 付属品 密閉用クランプ 材質 本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法 中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L) 2 使用範囲 0.14kPa~大気圧 内寸法(mm) Φ140×160 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
当日出荷

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質 容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様 ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可 材質 SAN、ABS 種類 700ml、1400ml、2000ml
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコンゴム 形状 角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質 PC 材質(プレート) セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。 真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。 パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。 冷蔵・冷凍ができます。 重ねて収納ができるのでかさばりません。 電子レンジや食器洗い機での使用もできます。
耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -18
1個
1,346 税込1,481
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質 ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質 本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
1個
1,841 税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)