- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 真空 瓶のおすすめ人気ランキング
真空 瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新292件の「真空 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瓶詰め」、「真空弁当箱」、「酸化防止 容器」などの商品も取り扱っております。
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質
ABS樹脂
適合
真空保存庫
全長(mm)
133
TKG品番
9-0247-0901
TKG品番(2017)
6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)
1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×13×14.5
内寸(cm)
約12×13(直径×高さ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
仕様
キャップ付
材質
本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番
1-686-01
付属品
捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番
421-8302
質量(kg)
8
電源
AC100V 40W
仕様1
(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)
(外径)9
到達圧力(kPa)
6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
ポンプ
ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質
容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
材質
(容器・フタ)ポリスチレン、(ポンプ部)ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)
1.2
質量(kg)
0.43
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×13×17.5
内寸(cm)
約12×16(直径×高さ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
中栓付の広口瓶です。
材質
本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
用途保存容器として。
色(本体)
クリア
材質
ソーダガラス
色(フタ)
白
材質(フタ)
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番
1-5943-01
付属品
真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質
バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)
150×150×150
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×110
許容真空度(Pa)
約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品
チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様
(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。
700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。
付属のホースを接続するだけで使用可能。
液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様
ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可
材質
SAN、ABS
種類
700ml、1400ml、2000ml
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05